Fraise carbure monobloc avec arrosage interne MTC 20 mm

Réf.: 202279 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 98 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19 mm
    Longueur totale L 150 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Type de queue HB
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,085 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202279 20
    EAN / GTIN 4045197746290
    Réf. fabricant 202279 20

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    440
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    360
    PMMA Acrylique
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb Sandwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 202019.