{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202265 7 | |
EAN / GTIN | 4045197930453 | |
Réf. fabricant | 202265 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise carbure monobloc 7 mm
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
25,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
36,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 | 45 |
Type | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,04 |