{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202261 5 | |
EAN / GTIN | 4045197922458 | |
Réf. fabricant | 202261 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm
Sur demande
Disponibilité
916 article(s) en stock
16,10 €
4,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock
23,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
84,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
16,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Sans | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | d11 | e8 | e8 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | 0,04 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |