Exécution:
Prêt à l'emploi
Description:
Charge maximale : 150 kg
Montants stables en tube rectangulaire
Echelons carrés striés des deux côtés 30 x 30 mm
Assemblage échelons/longerons à 4 bords sertis
Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre grâce à des crochets enfichables avec sécurité anti-soulèvement à enclenchement automatique
Échelle supérieure à partir de la taille 2 x 14 échelons avec roulettes murales
Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
Échelles supérieures jusqu'à 3,0 m avec sabots d'échelle nivello®.
Écart entre les échelons : 280 mm
Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
Disponible avec ou sans traverse
Remarque : selon la norme, la partie de l'échelle coulissante posée n'est pas séparable de l'échelle pour les longueurs supérieures à 3,0 m
Charge maximale : 150 kg
Caractéristique(s):
Poids : 32,50 kg
Longueur déployée : 10.3 m
Longueur repliée : 5.86 m
Hauteur du longeron : 98 mm
Largeur des montants : 25 mm
Hauteur de travail : 11.4 m
Largeur extérieure : 420 mm
Capacité de charge : 150 kg
Inclinaison : 70 °.
Profondeur des échelons/profondeur des marches : 30 mm
Écart entre les échelons/marches : 280 mm
Nombre d'échelons/de marches : 2x20 esp.
Matériau : aluminium
Remarque(s):
Marchandises encombrantes
Échelles à échelons en aluminium
Délai de livraison : 3 jours