Description:
Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont parfaitement adaptées à l'usinage efficace d'aciers à outils présentant une résistance et une dureté élevées, jusque dans les plages de tolérance les plus étroites. Ces outils se distinguent par une durée de vie maximale lors des travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage des arêtes. La combinaison optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur des pièces à usiner en acier rapide.
Caractéristique(s):
- Form: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
- Spécification : 89A 120 M5 V38
- Dimension (D x T - S x L): 4 x 8 - 3 x 30 mm
- Diamètre: 4 mm
- Epaisseur: 8 mm
- Granulométrie: 120
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier rapide
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Permettent d'usiner des pièces jusqu'aux plus petites plages de tolérance
- Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
- Liant vitrifié avec corindon supérieur blanc, en particulier pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur les aciers hautement alliés et l'acier rapide, comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 46 pour rectification d'ébauche
- Grosseur de grain 60 – 120 pour rectification fine
- Respecter une vitesse de travail maximale de 35 m/s