{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,05 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201920 8 | |
EAN / GTIN | 4045197114921 | |
Réf. fabricant | 201920 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
36,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
37,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 |
Longueur totale L | 55 | 55 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 8 | 8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 | 0,045 |