Crochet d'extraction avec pièce de serrage à libération rapide 100 mm

Réf.: 2018748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2018748
    EAN / GTIN 4036976125252
    Réf. fabricant 2018748
    Article hors catalogue L60160 6307

    Description

    Description:

    Pour des interstices particulièrement étroits et des endroits difficiles d'accès, p. ex. lors de l'entretien de boîtes de vitesses
    Pour les interstices particulièrement étroits et les endroits difficiles d'accès, par exemple pour l'entretien des boîtes de vitesses

    Caractéristique(s):

    • Largeur de la base du crochet: 25
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 16 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
    • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 9,6 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 5 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non