Extracteur rapide à 3 bras 130x100mm

Réf.: 2016036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2016036
EAN / GTIN 4036976123593
Réf. fabricant 2016036
Article hors catalogue L60160 1349

Description

Description:

Parfaitement adapté aux endroits difficiles d’accès
Réglage et ajustage rapides et simples grâce aux griffes à serrage rapide
Crochets autoportants avec profil en T pour une connexion par emboîtement
Pieds de crochet forgés et minces
crochet à réglage rapide

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 29,5 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 13,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
  • Force de traction (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop