Exécution:
démonté
Description:
Construction en tube d'acier boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007. Berceau à fûts complet avec roues, levier de manutention et galets de rotation du fût. Prise en charge des fûts sans matériel de manutention mais grâce au levier et au basculement du berceau. 2 rouleaux en acier Ø 50 mm et d'une longueur de 500 mm. Permet une rotation aisée des fûts, il est particulièrement recommandé pour des fûts à parois fines. 2 roues pivotantes en polyamide Ø 125 x 38 mm avec freins et 2 roues fixes en polyamide Ø 150 x 40 mm. Dimensions hors tout (L x l x H mm) : 900 x 615 x 600 mm
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 250
Largeur totale (mm): 615
Hauteur totale (mm): 600
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Remarque(s):
selon EN 1757-3