• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crochet d'extraction avec pièce de serrage à libération rapide 220 mm

Réf.: 2015862
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2015862
EAN / GTIN 4036976124002
Réf. fabricant 2015862
Article hors catalogue L60160 6333

Description

Description:

1 crochet extra-plat avec pinces à réglage rapide, réglage et réajustement rapide et facile des crochets sur la barre transversale

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 40 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 220 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non