Crochet d'extraction avec pièce de serrage à libération rapide 250 mm

Réf.: 2015773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2015773
    EAN / GTIN 4036976125108
    Réf. fabricant 2015773
    Article hors catalogue L60160 6385

    Description

    Description:

    1 crochet extra-plat avec pinces à réglage rapide, réglage et réajustement rapide et facile des crochets sur la barre transversale

    Caractéristique(s):

    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
    • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 13,5 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 250 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non