Pince pour circlips intérieurs coudés 40-100mm

Réf.: 2015005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2015005
    EAN / GTIN 4010886878040
    Réf. fabricant 2015005
    Article hors catalogue L60160 4223

    Description

    Description:

    Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

    Caractéristique(s):

    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 55 mm
    • Hauteur totale [mm]: 20 mm
    • Longueur totale [mm]: 228 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
    • Longueur de la tête: 64 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
    • Surface: laqué noir
    • Ø de la pointe: 2,3 mm
    • Diamètre de l'arbre [inch]: 1.5/8-4
    • Diamètre de l'arbre [mm]: 40-100
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non