Pince pour circlips intérieurs coudés 8-13mm

Réf.: 2014963
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2014963
    EAN / GTIN 4010886878019
    Réf. fabricant 2014963
    Article hors catalogue L60160 4824

    Description

    Description:

    Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

    Caractéristique(s):

    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 43 mm
    • Hauteur totale [mm]: 12 mm
    • Longueur totale [mm]: 140 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
    • Longueur de la tête: 39 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
    • Surface: laqué noir
    • Ø de la pointe: 0,9 mm
    • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-9/16
    • Diamètre de l'arbre [mm]: 8-13
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non