• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de scie à métaux 32 ZPZ V232 HE 10 pièces

Réf.: 20146V232HE
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
Type de produit Scies à archet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Réf. fabricant 20146V232HE
Article hors catalogue L51190 4

Description

Description:

  • Technologie T2™ : un nouveau design de lame révolutionnaire avec une durée de vie jusqu'à 100% plus longue par rapport à la génération précédente de lames de scie sabre LENOX®.
  • Incassable : construction bi-métal avec 5% de cobalt, permet aux lames de se plier et d'être flexibles sans se casser avec une excellente performance de coupe.
  • Dimensions de la lame : 300 x 13 mm