• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque de mesure normalisée pour projecteur de mesure Ø 300 mm

Réf.: 201391
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
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201391
Réf. fabricant 201391
Article hors catalogue L40700 238

Description

Description:

Pour les projecteurs de mesure. Les plaques de mesure normalisées élargissent le champ d'application et l'efficacité des projecteurs de mesure Mitutoyo. Les plaques de mesure offrent les avantages suivants : Disponibles avec un diamètre de 250, 300, 340, 500 et 600 mm et donc adaptés aux diamètres d'écran des projecteurs de mesure Mitutoyo. Un contrôle rapide et simple d'un grand nombre de profils et d'échelles ainsi que de longueurs, hauteurs, parallélisme, angles, rayons, cônes, positions d'alésage, diamètres et profils de filetage ou de denture normalisés. Toutes les plaques de mesure sont fabriquées dans un plastique peu déformable et sont recouvertes d'une couche de protection.

Caractéristique(s):

Fonctions : Dents d'engrenage à développante