{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,18 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201310 4 | |
EAN / GTIN | 4045197863485 | |
Réf. fabricant | 201310 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc 4 mm
Sur demande
Disponibilité
586 article(s) en stock
14,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
410 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Type de queue | HB | HB |
Longueur de coupe Lc | 11 | 11 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |