Pince pour circlips extérieurs coudés 85-140mm

Réf.: 2011786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2011786
    EAN / GTIN 4010886877548
    Réf. fabricant 2011786
    Article hors catalogue L60160 5846

    Description

    Description:

    Pointes et levier de verrouillage zingués
    Bras de sécurité renforcés
    Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

    Caractéristique(s):

    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 185 mm
    • Hauteur totale [mm]: 42 mm
    • Longueur totale [mm]: 580 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Ø de la pointe: 3,2 mm
    • Diamètre de l'arbre [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Diamètre de l'arbre [mm]: 85-140
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Ressort d'ouverture disponible: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange