• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour circlips extérieurs droits 85-140mm

Réf.: 2011778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2011778
EAN / GTIN 4010886877531
Réf. fabricant 2011778
Article hors catalogue L60160 2433

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe
Goupille de blocage interchangeable
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 585 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 3,2 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 85-140
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non