Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC 8K mm

Réf.: 201075 8K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 1
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
    Queue Queue cylindrique
    Qualité d'équilibrage avec queue G 1,8 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
    ⌀ de détalonnage D1 7,4 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,08 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 201075 8K
    EAN / GTIN 4062406186555
    Réf. fabricant 201075 8K

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    480
    Alu (à copeaux courts)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Outils très finement équilibrés, conviennent particulièrement à une utilisation avec des broches haute vitesse. Géométrie spéciale pour une évacuation optimisée des copeaux grâce au nouveau procédé d'équilibrage.
    Fonctionnement très silencieux pour une excellente qualité d'état de surface.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout