Fraise carbure monobloc 1,5 mm

Réf.: 201040 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 1,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 1
    Angle d'hélice 26 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 6 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,004 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 201040 1,5
    EAN / GTIN 4045197111838
    Réf. fabricant 201040 1,5

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acrylique
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
    Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium.

    Utilisation:

    Spécialement adaptées au fraisage de l’aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier