Jauge de gorge sans comparateur 25-50 mm

Réf.: 201-102
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
Type de produit Calibres à mâchoires doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201-102
EAN / GTIN 4946368051352
Réf. fabricant 201-102
Article hors catalogue L40010 475

Description

Description:

Les jauges à mâchoires réglables permettent de mesurer rapidement et avec précision des diamètres extérieurs de tous types jusqu'à une plage de 300 mm et offrent les avantages suivants : évaluations Bon/NG très simples. grande enclume plate en carbure. Course de l'enclume de 2 mm.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 25 - 50
Remarques : Pour comparateur avec tige de 8 mm
Force de mesure : 12-18
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris protection de la main butée de pièce réglable