• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de serrurier avec manche hickory 30 mm

Réf.: 200H.30PB
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 200H.30PB
EAN / GTIN 3148517881501
Réf. fabricant 200H.30PB
Article hors catalogue L60130 10646

Description

Description:

  • Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • Shaft: 210.MHB03
  • [kg]: 0,470