• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-clé

Réf.: 2008696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Support pour cles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2008696
EAN / GTIN 4010886877418
Réf. fabricant 2008696
Article hors catalogue L60160 3856

Description

Description:

Pour 8 clés N° 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR
Revêtement époxydé

Caractéristique(s):

  • Largeur 2: 124
  • Largeur totale [mm]: 124 mm
  • Hauteur totale [mm]: 66 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Surface: revêtu par poudre
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non