• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-foret

Réf.: 2008645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Coffret vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2008645
EAN / GTIN 4010886877371
Réf. fabricant 2008645
Article hors catalogue L60160 4999

Description

Description:

Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm
Avec 14 trous, diamètre : 2x chacun 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, 1x chacun 10,5 12,5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [mm]: 37 mm
  • Surface: revêtu par poudre
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non