• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support de tuyau 100 mm

Réf.: 2008637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2008637
EAN / GTIN 4010886877364
Réf. fabricant 2008637
Article hors catalogue L60160 6114

Description

Description:

Largeur de crochet 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 100,0
  • Largeur totale [mm]: 58 mm
  • Hauteur totale [mm]: 96 mm
  • Longueur totale [mm]: 114 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non