• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crochet pour pinces 35x20 mm

Réf.: 2008491
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2008491
EAN / GTIN 4010886877234
Réf. fabricant 2008491
Article hors catalogue L60160 5348

Description

Description:

Zingué

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 20 mm
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non