• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'extracteurs 1.06/B avec support d'atelier

Réf.: 2004569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2004569
EAN / GTIN 4036976123586
Réf. fabricant 2004569
Article hors catalogue L60160 4832

Description

Description:

Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Pour des largeurs de serrage jusqu'à Ø 250 mm à l'extérieur, Ø 330 mm à l'intérieur, et des profondeurs de serrage jusqu'à 200 mm

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non