Support d'insertion court 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Réf.: 2000245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2000245
EAN / GTIN 4010886875254
Réf. fabricant 2000245
Article hors catalogue L60160 1773

Description

Description:

Carré conducteur conforme DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)
Carré extérieur selon DIN 3120 - A 6.3 (1/4″)

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 17 mm