Exécution:
Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche jambe avec fermeture à glissière
Poche genouillère
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identification amovible, anneau en D
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et arrière sur le bas de jambe
Fonctionnalité
Étirement 4 voies, Panneau en maille à l'arrière du genou
Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière
Description:
- Pantalon d'artisan en tissu extensible dans 4 sens, confort et fonction dans la combinaison parfaite
- Pantalon d'artisan polyvalent et confortable, extrêmement doux et flexible avec des jambes fuselées
- Ce pantalon est conçu pour résister aux tâches exigeantes sans compromettre le confort et la coupe
- Le matériau est un tissu extensible lisse dans 4 sens qui est à la fois solide et extensible dans toutes les directions
- Le pantalon a des détails avancés et des poches pratiques avec un renforcement CORDURA®, une poche sur la jambe avec fermeture à glissière et soufflet, une poche pour règle pliante, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
- La poche pour genouillère est renforcée par du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
- Matière extensible en maille douce au niveau du pli du genou pour une bonne ventilation
- L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offrant une protection efficace contre l'usure
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032