Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 15/16

Réf.: 1997173
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1997173
    EAN / GTIN 4010886874899
    Réf. fabricant 1997173
    Article hors catalogue L60160 6350

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Longueur d'insertion: 33,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 31,9 mm
    • Ø d'insertion 2: 28,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 15,5 mm
    • Largeur totale [mm]: 31,9 mm
    • Longueur totale [mm]: 33 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: affûté, chromé
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 15/16″
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non