• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 5/16

Réf.: 1997122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1997122
EAN / GTIN 4010886874844
Réf. fabricant 1997122

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 28,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 12,1 mm
  • Ø d'insertion 2: 17,5 mm
  • Profondeur d'insertion: 5,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 17,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 28 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/16″
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non