Description:
Avec les brosses pour soudures d'angle PREMIUM de Tyrolit, vous libérez efficacement les endroits difficiles d'accès des scories et calamines. Le nettoyage des soudures d'angle, en particulier, ne pose aucun problème. Développé pour une utilisation sur l'Acier, cet outil de haute qualité offre une construction robuste pour les travaux lourds. La poignée en hêtre de haute qualité permet en outre un confort maximal pour l'opérateur.
Caractéristique(s):
- Form: 90HK DG KEHLNAHTBÜRSTEN
- Spécification : 3 Row(s)
- Dimension (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
- Diamètre: 290 mm
- Epaisseur: 35 mm
- Alésage: 135 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Les fils de la brosse à soudure d'angle sont en forme de V pour faciliter l’élimination des scories et de la calamine à des emplacements difficiles d’accès
- Construction robuste pour les travaux difficiles
- Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier
- Conviennent particulièrement pour le nettoyage de soudures d’angle