Description:
Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage dans les plus brefs délais. De plus, cet outil universel convient au nettoyage des cordons de soudure, à la préparation des surfaces et à la finition mécanique sur l'Acier. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.
Caractéristique(s):
- Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
- Spécification : 6 Row(s)
- Dimension (L x B x H): 290 x 42 x 25 mm
- Diamètre: 290 mm
- Epaisseur: 42 mm
- Alésage: 140 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Outil à usage universel
- Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
- Qualité maximale
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier
- Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces