Exécution:
Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche jambe avec fermeture à glissière
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires, Fermeture à glissière pour les poches à clous fixes ou libres
Poche règle renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
Poches intérieures
Poches genouillères - chargées par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Détails
Manchette à bouton
Les larges boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles fermeture auto-agrippante sur les côtés pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, Couture d'entrejambe renforcée
Boutons métalliques
Anneau D à la taille
Fonctionnalité
Panneaux élastiques à l'entrejambe, au mollet et à la poche genou, extensible dans les deux sens
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®, poches à clous, poches arrière et poche mètre renforcées en CORDURA® 1000
Description:
- Short pirate durable en CORDURA® denim stretch avec panneaux extensibles à l'entrejambe pour une amplitude de mouvement optimale
- Poche genou à chargement par le haut en CORDURA®-stretch adaptée pour un confort maximal même à genoux
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032