• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module de marches MaxxStep longueur 405 mm

Réf.: 19903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19903
EAN / GTIN 4031405199033
Réf. fabricant 019903
Article hors catalogue L90110 511

Description

Description:

  • Convient pour les échelles du MUNK Günzburger Steigtechnik en aluminium et GRP (pas pour les échelles télescopiques)
  • Pour un support ergonomique, confortable et sans fatigue pour travailler selon TRBS 2121 partie 2
  • Montage flexible sur chaque échelon jusqu'à l'échelon maximum (pas pour SsprosenSafe R 13)
  • Montage rapide et sans outil par vis de serrage doubles avec verrouillage de maintien
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Disponible en différentes longueurs

Caractéristique(s):

  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 58 mm
  • Longueur : 405 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm