• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet chauffant

Réf.: 1990-10
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1990-10
EAN / GTIN 4000896218271
Réf. fabricant 1990-10
Article hors catalogue L60140 4767

Description

Description:

Utilisation :
Brasage tendre, décapage, soudage, rétrécissement, façonnage et bien d'autres encore...
  • Exécution de base avec un excellent rapport qualité-prix
  • Puissance : 1600 watts
  • 2 plages de débit d'air : 350 / 500 l/min (commutateur à deux positions)
  • Le chauffage céramique de haute qualité, le refroidissement optimal de l'appareil et le moteur puissant garantissent une longue durée de vie
  • L'air aspiré n'est pas dirigé à travers le moteur – empêche l'encrassement de celui-ci
  • Ergonomie optimale, bien équilibrée
  • Peut se poser à la verticale (stockage de disponibilité)
  • Protection de l'élément chauffant incluse
  • Électronique : conformité papillotement
  • Poids net (kg): 0.68 kg
  • Champ de température: 350°C – 500°C
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier