Pant. art stretch 4D sans poc.flot. D100

Réf.: 198916448699D100
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 100
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 198916448699D100
EAN / GTIN 7330509687048
Réf. fabricant 198916448699D100

Description

Exécution:


Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture à glissière
Poche genouillère
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures avec une poche à glissière
Détails
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau D à la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poche mètre et poches arrière renforcées

Fonctionnalité
Étirement 4 voies

Finition
Fond de jambe avec renfort au dos

Description:

  • Pantalon d'artisan extrêmement doux et confortable et mobile avec des jambes fuselées
  • Le pantalon est conçu pour répondre à des tâches exigeantes sans faire de compromis sur le confort et l'ajustement
  • Le matériau est doux 4. way stretch qui est solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon a des détails avancés et des poches pratiques avec renfort
  • La poche de protection du genou est renforcée avec CORDURA® Stretch à l'extérieur et un matériau extensible plus léger pour une mobilité accrue à l'intérieur
  • Une maille douce s'étire dans le creux du genou pour une bonne ventilation
  • Les parties les plus basses des jambes sont renforcées à l'intérieur ce qui offre une protection efficace contre l'usure

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032