Exécution:
Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identification amovible, Anneau en D
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Fonctionnalité
Extensible dans 4 directions
Renforcement
Poche pour règle renforcée, poches à clous et poches arrière
Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe
Description:
- Short d'artisan en superbe stretch 4 voies basé sur le pantalon d'artisan progressiste de Blåkläder 1998
- La variante du short 1988 possède des poches à clous en plus de toutes les caractéristiques déjà en place