Support d'échelle revêtu par poudre RAL 3000 pour demi-cylindre profilé sur site

Réf.: 19838
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19838
    EAN / GTIN 4031405198388
    Réf. fabricant 019838
    Article hors catalogue L90110 527

    Description

    Description:

    • Exécution en tôle d'acier galvanisé, puis revêtement poudré en RAL 3000 Rouge, pour montage mural. Profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm
    • Dimensions env. Mm 150 x 96 x 165 – 260
    • Profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 95 mm
    • Hauteur : 150 mm
    • Longueur : 260 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Acier galvanisé, acier revêtu
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Type de produit : Demi-cylindre profilé rouge
    • Plage de réglage : 95 mm