• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur à 2 bras 350 x 200 mm avec frein de crochet

Réf.: 1981137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1981137
EAN / GTIN 4036976121766
Réf. fabricant 1981137
Article hors catalogue L60160 6331

Description

Description:

Solide poutrelle avec renforcement du moment de flexion
Les griffes se resserrent automatiquement sous l’effort
avec frein à crochet
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Peut être équipé d'une broche hydraulique

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: à 2 bras
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 33 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Logement de la broche: G3/4″
  • Broche Type de pièce de pression: Bille & pointe
  • Taille du filetage de la tige: G3/4x280mm
  • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 280 mm
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Tige Diamètre de la clé: 27 mm
  • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: oui
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: oui
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non