Scie à métaux ∙ 252 mm

Réf.: 1981
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
    Type de produit Scies à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1981
    EAN / GTIN 4000896009831
    Réf. fabricant 1981
    Article hors catalogue L60140 4260

    Description

    Description:

    • Pour lames de scie de 150 mm
    • Avec 1 lame de scie en acier à outils allié au chrome
    • Nombre de dents/pouce : 32
      (1 inch/pouce = 25,4 mm)
    • Poignée en matière plastique renforcée de fibres de verre
    • Acier spécial St 2 K 40
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 252 mm
    • Poids net (kg): 0.2 kg

    Produits adaptés

    Pièces de rechange