Roulette à ressort pour échelle à marches Roulette pivotante à ressort gauche Ø 80 mm

Réf.: 19809
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau

Identification et classification

Référence article 19809
Copier
EAN / GTIN 4031405198098
Copier
Réf. fabricant 019809
Copier
Article hors catalogue L90110 1148
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Rouleau à ressort pour l'extrémité inférieure du conducteur
  • Pour les escabeaux, 4 pièces sont nécessaires: 2 x droite, 2 x gauche
  • Remarque sur la mise à niveau des rouleaux : Pour faciliter le mouvement des escabeaux à l'état déchargé, les parties de l'échelle doivent être reliées par deux entretoises métalliques amovibles (2 pièces n° de commande 19831), ce qui augmente en outre la stabilité

Caractéristique(s):

  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, aluminium
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : 80 mm à gauche
  • Diamètre du rouleau : 80 mm

Téléchargements et documents