P CIRCLIPS EXT 3-10 -BEC 90 DG

Réf.: 197A.9
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 197A.9
    EAN / GTIN 3148518232852
    Réf. fabricant 197A.9
    Article hors catalogue L60130 3193

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
    • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
    • Code couleur: Gain de temps
    • Revêtements en PVC granité antidérapant

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 0,9
    • d min. - max. [mm]: 3 - 10
    • L [mm]: 14 0
    • [g]: 105