• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de chargement sans fil unique

Réf.: 1979WP-1
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979WP-1
EAN / GTIN 4000896227952
Réf. fabricant 1979WP-1
Article hors catalogue L60140 4915

Description

Description:

Utilisation :
Charge sans fil des lampes à LED de la série 1979W
  • Sortie USB supplémentaire pour charger d'autres appareils
  • Courant de sortie sans fil maximum : 850 mA
  • Positionnement automatique optimisé d'une lampe sur le disque
  • Courant de charge 1 A
  • Aimants de maintien sur la face arrière du disque pour la fixation aux surfaces ferreuses
  • 4 trous de vis
  • Câble USB-C 100 cm et adaptateur d'alimentation USB inclus
  • Entrée USB-C 5 V
  • Possibilité de chargement via un disque ou une sortie USB
  • Alimentation électrique : Câble USB (USB C)