Jeu de lampes à LED ∙ chargement sans fil

Réf.: 1979W1/3
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979W1/3
EAN / GTIN 4000896241408
Réf. fabricant 1979W1/3
Article hors catalogue L60140 5410

Description

Description:

  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Jeu de 3 lampes à LED
  • 1x Lampe de poche LED 1979W-82
  • 1x Lampe LED Slim 1979W-92
  • 1x Disque de chargement pour 2 lampes 1979WP-2
  • 1x câble USB-C, 100 cm
  • 1x Adaptateur d'alimentation 5 V, 2 A
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Lampe de poche LED · chargement sans fil 1979W-82 ∙ 1979W-92