• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe à LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Réf.: 1979W-85
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979W-85
EAN / GTIN 4000896241484
Réf. fabricant 1979W-85
Article hors catalogue L60140 5375

Description

Description:

  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
  • Un disque de chargement sans fil 1979WP-1 ou 1979WP-2 est nécessaire
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
  • Durée de service de l'éclairage principal : 3–20 h
  • Durée de service de l'éclairage supérieur : 4,5 h
  • Luminosité de l'éclairage supérieur : 60–600 lm
  • Luminosité de l'éclairage supérieur : 300 lm
  • Gradateur pour un réglage d'éclairage optimal. Commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal
  • Gradateur à l'arrière de la lampe – réglage d'éclairage optimal
  • Aimant de maintien caoutchouté puissant sur la face inférieure
  • Crochet de suspension dépliable et orientable à 360°
  • Pied réglable à 180°, blocable sur 5 positions
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 600 lm
  • Durée de service de 100 % : 3 h
  • Temps de charge : 3.5 h
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK09
  • Dimensions / longueur : 255 mm x 55 mm x 35 mm