Lampe LED Slim ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Réf.: 1979N-92
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
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1979N-92
    EAN / GTIN 4000896241415
    Réf. fabricant 1979N-92
    Article hors catalogue L60140 5411

    Description

    Description:

    • Possibilité de charge / Alimentation électrique par prise USB-C 5 V, maximum 1 A
    • Inclut un cordon de charge USB-C de 100 cm (sans adaptateur d'alimentation USB)
    • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
    • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge à 4 niveaux
    • Tête en aluminium réglable à 120° et blocable sur 5 positions pour le réglage de l'éclairage de la zone de travail
    • Capacité de la batterie rechargeable : 4500 mAh (+30 % par rapport au modèle précédent)
    • Durée de service de l'éclairage principal : 3–14 h
    • Durée de service de l'éclairage supérieur : 11 h
    • Luminosité de l'éclairage supérieur : 110–1100 lm (+10 % par rapport au modèle précédent)
    • Luminosité de l'éclairage supérieur : 150 lm
    • Éclairage homogène d'une grande surface
    • Gradateur à l'arrière de la lampe – réglage d'éclairage optimal
    • Passage de l'éclairage supérieur à l'éclairage principal par le bouton principal
    • Aimant de maintien caoutchouté puissant sur la face inférieure
    • Crochet de suspension dépliable et orientable à 360°
    • Piètement solide pour une bonne stabilité, même sur des sols non métalliques
    • Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
    • Technique LED : COB/SMD
    • Luminosité de 100 % : 1100 lm
    • Durée de service de 100 % : 3 h
    • Temps de charge : 4.5 h
    • Degré de protection (IP): IP65
    • Degré de protection (IK) : IK08
    • Dimensions / longueur : 367 mm x 62 mm x 47 mm