Lampe stylo à LED ∙ 139 mm

Réf.: 1979N-71
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979N-71
EAN / GTIN 4000896208470
Réf. fabricant 1979N-71
Article hors catalogue L60140 4188
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Éclairage optimal des zones de travail sombres à l'usine, à l'atelier, à la maison ou lors des activités de loisir
  • Système de réflecteur hautement efficace : puissance lumineuse jusqu'à 130 lumens – portée lumineuse jusqu'à 75 mètres
  • Modèle amélioré :
    Env. 100 % plus clair
    Env. 40 % de durée de service en plus
  • Proportions bien équilibrées du boîtier
  • Surface bien en main
  • Actionnement sans difficulté de l'interrupteur marche / arrêt possible même avec des gants
  • Le boîtier en aluminium (anodisé noir) protège les composants internes contre la pénétration de poussière et les éclaboussures (IP54)
  • LED 3 watts
  • Présentoir compris à l'achat d'au moins 12 unités
  • Nombre de batteries / batteries rechargeables : 2 x Pile 1,5 V / AAA / (L)R03
  • Alimentation électrique : Batterie
  • Technique LED : SMD
  • Luminosité de 100 % : 130 lm
  • Durée de service de 100 % : 4 h
  • Portée: 75 m
  • Degré de protection (IP): IP54
  • Degré de protection (IK) : IK07
  • Dimensions / longueur : 139 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg