• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit d'extension clip-step pour module de marches MaxxStep longueur 286 mm

Réf.: 19708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19708
EAN / GTIN 4031405197084
Réf. fabricant 019708
Article hors catalogue L90110 830

Description

Description:

  • Convient aux échelles à échelons en aluminium et GRP
  • Pour un support ergonomique, confortable et sans fatigue pour travailler selon TRBS 2121 partie 2
  • Montage flexible sur chaque échelon jusqu'à l'échelon maximum (pas pour SsprosenSafe R 13)
  • Montage rapide et sans outil par vis de serrage doubles avec verrouillage de maintien
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Disponible en différentes longueurs

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 1
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 286 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 1
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm