Crochet d'extraction tout acier avec frein de crochet 200 mm

Réf.: 1970550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1970550
    EAN / GTIN 4036976125085
    Réf. fabricant 1970550
    Article hors catalogue L60160 6278

    Description

    Description:

    1 crochet avec frein de crochet, avec dispositif de sécurité contre le glissement involontaire, en appuyant sur un bouton le crochet peut être déplacé sur la barre transversale, forgée d'une seule pièce

    Caractéristique(s):

    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 32 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
    • Utilisation/usage:
      • 1.04/3A 1.04/HP3A
      • 1.06/3 1.06/3A 1.06/4
      • 1.07/3 1.07/4 1.07/4A
    • 1000 V isolé: non
    • Frein de crochet disponible: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non